Utánköszörülhető tartó, Típus: 18-25

Cikkszám: 290398 18-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz Lges 150 mm
L1 50 mm
Lapkatartó ⌀ D1 32 mm
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290398 18-25
EAN / GTIN 4045197882301
Gyártó száma 290398 18-25

Leírás

Kivitel:

Alumíniumból, praktikus hatszög szárral az egyszerű felhasználás érdekében.

Felhasználás:

A forgácsoló betétek biztonságos és egyszerű utánköszörüléséhez egy csiszolókővel.

Alkalmazható:

290336290379 sz. forgácsoló betétekhez.

Alkalmazható:

290360290379 sz. forgácsoló betét: 18 – 25 méret
Forgácsoló fej 290336 sz.: 38 méret
Forgácsoló fej 290346 sz.: 45 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz