Utánköszörülhető tartó 6-8

Cikkszám: 290398 6-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz Lges 150 mm
L1 50 mm
Lapkatartó ⌀ D1 15 mm
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290398 6-8
EAN / GTIN 4045197882172

Leírás

Kivitel:

Alumíniumból, praktikus hatszög szárral az egyszerű felhasználás érdekében.

Felhasználás:

A forgácsoló betétek biztonságos és egyszerű utánköszörüléséhez egy csiszolókővel.

Alkalmazható:

290336290379 sz. forgácsoló betétekhez.

Alkalmazható:

290360290379 sz. forgácsoló betét: 6 – 8 méret
Forgácsoló fej 290336 sz.: 14; 17 méret
Forgácsoló fej 290346 sz.: 17 méret
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz