Utánköszörülhető tartó, Típus: 2

Cikkszám: 290398 2
Kedvezmény
53,04 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz Lges 150 mm
L1 50 mm
Lapkatartó ⌀ D1 10 mm
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 290398 2
EAN / GTIN 4045197975836
Gyártó száma 290398 2
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumíniumból, praktikus hatszög szárral az egyszerű felhasználás érdekében.

Felhasználás:

A forgácsoló betétek biztonságos és egyszerű utánköszörüléséhez egy csiszolókővel.

Alkalmazható:

290336290379 sz. forgácsoló betétekhez.

Alkalmazható:

290360290379 sz. forgácsoló betét: 2 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz