{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 16 mm | |
belső hűtés | igen | |
Alkalmas m horonyméret | 5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 46 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 12 mm | |
Középeltolódás L3 | 6,35 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 12,82 mm | |
Csavar | 290399 1 | |
Szárhossz Ls | 40 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290356 5 | |
EAN / GTIN | 4062406099237 | |
Gyártó száma | 290356 5 |