Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez ⌀ DS 25 mm, négyszögtől: 8mm

Cikkszám: 290332 8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

négyszögtől (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 25 mm
Belső hűtés igen
négyszöghöz alkalmas 8 mm - 10 mm
Hasznos hossz L1 30 mm
Lapkatartó ⌀ D1 8 mm
Középeltolódás L3 4 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 8 mm
Csavar 290399 1
Szárhossz Ls 90 mm
Szár kombinált szár
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 290332 8
EAN / GTIN 4045197965356
Gyártó száma 290332 8
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

  • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.
  • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.