Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez ⌀ DS 25 mm 14 mm

Cikkszám: 290332 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

négyszögtől (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 25 mm
belső hűtés igen
négyszöghöz alkalmas 14 mm - 16 mm
Hasznos hossz L1 50 mm
Lapkatartó ⌀ D1 13 mm
Középeltolódás L3 7 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
Csavar 290399 2
Szárhossz Ls 90 mm
Szár kombinált szár
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290332 14
EAN / GTIN 4062406352264
Gyártó száma 290332 14

Leírás

Figyelem:

  • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.
  • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.