{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 25 mm | |
Belső hűtés | igen | |
négyszöghöz alkalmas | 17 mm - 19 mm | |
Hasznos hossz L1 | 52 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 16 mm | |
Középeltolódás L3 | 8,5 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 16 mm | |
Csavar | 290399 3 | |
Szárhossz Ls | 90 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290332 17 | |
EAN / GTIN | 4062406352271 | |
Gyártó száma | 290332 17 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |