GHDR 3225-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2894431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2894431
EAN / GTIN 7291075090642
Gyártó száma 2894431
L-szám L23920 1331

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 8,3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6,6 mm, teljes hossz (OAL) 168,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6,6 mm
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 168,5 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz