GHIUL 40C-15A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2891630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2891630
EAN / GTIN 7291075107777
Gyártó száma 2891630
L-szám L23920 1251

Leírás

Leírás:

Elválasztás / esztergálás Szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 320 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0 mm
  • Működési szélesség (WF) 21 mm
  • Fej hossza (bal) 83 mm
  • Dmin. Távolság 160 mm
  • Teljes hossz (OAL) 320 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz