C4 GHDR-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2890688
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2890688
    EAN / GTIN 7291075104028
    Gyártó száma 2890688
    L-szám L23920 1550

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágási szélesség max (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 79 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 9 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
    • Működési szélesség (WF) 20 mm
    • Teljes hossz (OAL) 79 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz