C5 GHDR-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861101
EAN / GTIN 7291075103977
Gyártó száma 2861101
L-szám L23920 1005

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, vágási szélesség max (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 85 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 9 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 24 mm
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz