TGBHL 25C-12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861092
EAN / GTIN 7291075275834
Gyártó száma 2861092
L-szám L23920 2716

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 12,7 mm, vágási szélesség min. (CWN) 11,7 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 12,7 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 11,7 mm
  • Működési szélesség (WF) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz