TGBHR 31.7C-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801594
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMO-GRIP
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801594
    EAN / GTIN 7291075278255
    Gyártó száma 2801594
    L-szám L23920 2645

    Leírás

    Leírás:

    Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,315 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,315 ″, teljes hossz (OAL) 6,7 ″

    Jellemző:

    • Maximális vágási mélység (CDX): 1,18”
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,315”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,315”
    • Működési szélesség (WF): 1,11”
    • Teljes hossz (OAL): 6,7”
    • Szár magassága (H): 1-1/4″
    • Szár szélessége (B): 1-1/4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz