TGBHL 31.7C-12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801605
EAN / GTIN 7291075278293
Gyártó száma 2801605
L-szám L23920 945

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 1 / 2 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,46 ″, teljes hossz (OAL) 6,7 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,18”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 1/2”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,46”
  • Működési szélesség (WF): 1,05”
  • Teljes hossz (OAL): 6,7”
  • Szár magassága (H): 1-1/4″
  • Szár szélessége (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz