GHIUL 40C-22.5A-8V Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861060
EAN / GTIN 7291075170498
Gyártó száma 2861060
L-szám L23920 917

Leírás

Leírás:

Piercing/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 28,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 21 mm
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • Dmin. Távolság 300 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz