THDL 3232-20T38 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861041
EAN / GTIN 7291075083675
Gyártó száma 2861041
L-szám L23920 858

Leírás

Leírás:

Nútfúró/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 38 mm
  • Működési szélesség (WF) 23,3 mm
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz