TGDR 19-4M Fogótartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2850106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850106
EAN / GTIN 7291075075151
Gyártó száma 2850106
L-szám L23920 3364

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,2″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,157″
  • Általános hossz (OAL): 5″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.354″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.2″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.157″
  • hasznos szélesség (WF): 0.683″
  • fej hossz (LH): 1.3″
  • teljes hossz (OAL): 5″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz