TGDR 2525-5M Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850091
EAN / GTIN 7291075075021
Gyártó száma 2850091
L-szám L23920 2450

Leírás

Leírás:

Nástroj pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 22,7 mm
  • Fej hossza (bal) 37 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz