TGIR 32C-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850054
EAN / GTIN 7291075075458
Gyártó száma 2850054
L-szám L23920 2383

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 220 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 11 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 25,5 mm
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • Dmin. Távolság 42 mm
  • Teljes hossz (OAL) 220 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz