TGBHL 38.1C-14T40 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801952
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801952
EAN / GTIN 7291075278392
Gyártó száma 2801952
L-szám L23920 1311

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,56 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,51 ″, teljes hossz (OAL) 6,7 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,575”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,56”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,51”
  • Működési szélesség (WF): 1,26”
  • Teljes hossz (OAL): 6,7”
  • Szár magassága (H): 1-1/2″
  • Szár szélessége (B): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz