GHSR 12-3-JHP-SL Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801927
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801927
EAN / GTIN 7291075322613
Gyártó száma 2801927
L-szám L23920 2137

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,8 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz