SXCIB 25-22-50 Indexelhető fúrószerszámtartók

Cikkszám: 2801838
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801838
    EAN / GTIN 7291075303827
    Gyártó száma 2801838
    L-szám L23920 353

    Leírás

    Leírás:

    Držák nástrojů na tupo, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm

    Jellemző:

    • Elfogadási átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Fej hossza (bal) 50 mm
    • A 1. Számú vágólap (MIID) csoport leírása
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz