XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Üregelő lapkák

Cikkszám: 6405298
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405298
EAN / GTIN 7291075303940
Gyártó száma 6405298
L-szám L23940 1972

Leírás

Leírás:

Ütvésvágó lapkák, vágási mélység, max (CDX) 3,3 mm, vágási szélesség (CW) 7,13 mm

Jellemző:

  • Sugár (RE) 0,85 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 7,13 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz