• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

XNUWB 13-5.01-0.2 IC908 Üregelő lapkák

Cikkszám: 6405304
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6405304
EAN / GTIN 7291075304008
Gyártó száma 6405304
L-szám L23940 1973

Leírás

Leírás:

Ütvésvágó lapkák, vágási mélység, max (CDX) 2,7 mm

Jellemző:

  • Sugár (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz