GEHIL 12-14-2-T4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801767
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801767
EAN / GTIN 7291075146868
Gyártó száma 2801767
L-szám L23920 1954

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,3 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Dmin. Távolság 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz