GEHIR 16-20-2-T8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801762
EAN / GTIN 7291075146813
Gyártó száma 2801762
L-szám L23920 306

Leírás

Leírás:

Nútfúró/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási szélesség max. (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Működési szélesség (WF) 16,1 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz