TGBHR 32-8-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801717
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801717
EAN / GTIN 7291075302455
Gyártó száma 2801717
L-szám L23920 1429

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 8 mm, vágási szélesség min. (CWN) 8 mm, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 8 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Működési szélesség (WF) 28,5 mm
  • Fej hossza (bal) 42 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz