TGBHR 32C-10 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801608
EAN / GTIN 7291075275711
Gyártó száma 2801608
L-szám L23920 1696

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 10 mm, vágásszélesség min. (CWN) 9,5 mm, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 10 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 9,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 28 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz