E12 GEHIR 16-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801416
EAN / GTIN 7291075201024
Gyártó száma 2801416
L-szám L23990 1352

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási szélesség max. (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes hossz (OAL) 174 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,2 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • Dmin. Távolság 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 174 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz