FGHIFR 40C-8A-8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2801268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FIX-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801268
    EAN / GTIN 7291075175202
    Gyártó száma 2801268
    L-szám L23920 2667

    Leírás

    Leírás:

    Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 70 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm, teljes hossz (OAL) 320 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 70 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 8 mm
    • Működési szélesség (WF) 19,5 mm
    • Fej hossza (bal) 100 mm
    • Dmin. Távolság 300 mm
    • Teljes hossz (OAL) 320 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 360 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FIX-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz