DTF50 FSHIUR-5A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3368546
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FIX-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3368546
    EAN / GTIN 7291075466478
    Gyártó száma 3368546
    L-szám L23920 958

    Leírás

    Leírás:

    Piercing/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • Működési szélesség (WF) 32 mm
    • Fej hossza (bal) 72 mm
    • Dmin. Távolság 250 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FIX-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz