FGPA 80-40CB ID5 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6492782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6492782
EAN / GTIN 7291075160000
Gyártó száma 6492782
L-szám L23940 1382

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,3 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 29,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz