GEHIUR 12U Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801201
EAN / GTIN 7291075163162
Gyártó száma 2801201
L-szám L23920 1895

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Működési szélesség (WF) 8,7 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Dmin. Távolság 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz