GHAIR 15.9-20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801100
EAN / GTIN 7291075147414
Gyártó száma 2801100
L-szám L23920 1189

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, teljes hossza (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Működési szélesség (WF): 0,09”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,787”
  • Teljes hossz (OAL): 6”

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz