GHDR 25.4-14T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801026
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801026
EAN / GTIN 7291075090710
Gyártó száma 2801026
L-szám L23920 2907

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,685 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,512 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,472”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,685”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,512”
  • Működési szélesség (WF): 0,76”
  • Fej hossza (bal): 1,61”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz