GHIFL 40C-8A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801003
EAN / GTIN 7291075120899
Gyártó száma 2801003
L-szám L23920 1053

Leírás

Leírás:

Elválasztás / esztergálás Szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 320 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 70 mm
  • Működési szélesség (WF) 19,5 mm
  • Fej hossza (bal) 100 mm
  • Dmin. Távolság 300 mm
  • Teljes hossz (OAL) 320 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz