MGSIR 06-06 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800935
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARTHREAD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800935
EAN / GTIN 7291075112764
Gyártó száma 2800935
L-szám L23920 237

Leírás

Leírás:

Upínač upínacích / drážkovacích nástrojů, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 59 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 3,9 mm
  • Dmin. Távolság 7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 59 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz