MGSIR 08-06 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800948
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie ISCARTHREAD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800948
EAN / GTIN 7291075112788
Gyártó száma 2800948
L-szám L23920 2620

Leírás

Leírás:

Piercing/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, teljes hossz (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Működési szélesség (WF) 5 mm
  • Dmin. Távolság 9,2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz