MGSIL 06-06 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800936
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISCARTHREAD
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800936
    EAN / GTIN 7291075112771
    Gyártó száma 2800936
    L-szám L23920 2610

    Leírás

    Leírás:

    Upínač upínacích / drážkovacích nástrojů, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 59 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Működési szélesség (WF) 3,9 mm
    • Dmin. Távolság 7 mm
    • Teljes hossz (OAL) 59 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz