GHDR 31.7-14T38 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800831
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800831
EAN / GTIN 7291075090673
Gyártó száma 2800831
L-szám L23920 2843

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,685 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,512 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 1-1/2″
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,685”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,512”
  • Működési szélesség (WF): 1,01”
  • Fej hossza (bal): 2,32”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Szár magassága (H): 1-1/4″
  • Szár szélessége (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz