GHDR 3232-14T38 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800819
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800819
EAN / GTIN 7291075083538
Gyártó száma 2800819
L-szám L23920 2508

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 17,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 13 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 38 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 17,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 13 mm
  • Működési szélesség (WF) 26 mm
  • Fej hossza (bal) 59 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz