CGHN 32-6DGM Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800815
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800815
EAN / GTIN 7291075039528
Gyártó száma 2800815
L-szám L23920 2486

Leírás

Leírás:

Dělicí nástrojový držák, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,6 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 5,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,6 mm
  • Dmin. Távolság 93 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz