GHDR 32-836 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800801
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800801
EAN / GTIN 7291075090499
Gyártó száma 2800801
L-szám L23920 2446

Leírás

Leírás:

Upínací/soustružnické nástroje, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 36 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 7 mm
  • Működési szélesség (WF) 28,9 mm
  • Fej hossza (bal) 56 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz