GHGR 32-632 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800778
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800778
    EAN / GTIN 7291075029727
    Gyártó száma 2800778
    L-szám L23920 297

    Leírás

    Leírás:

    Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 8 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 32 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 8 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
    • Működési szélesség (WF) 29,4 mm
    • Fej hossza (bal) 50 mm
    • Teljes hossz (OAL) 170 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz