GHDKL 31.7-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800713
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800713
EAN / GTIN 7291075090321
Gyártó száma 2800713
L-szám L23920 1021

Leírás

Leírás:

Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 7 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 3/4”
  • Működési szélesség (WF): 1,56”
  • Fej hossza (bal): 1,73”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Szár magassága (H): 1-1/4″
  • Szár szélessége (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz