GHDKR 25.4-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800710
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800710
EAN / GTIN 7291075090307
Gyártó száma 2800710
L-szám L23920 1015

Leírás

Leírás:

Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 3/4”
  • Működési szélesség (WF): 1,32”
  • Fej hossza (bal): 1,73”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése