GDMY 840 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401882
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6401882
EAN / GTIN 7291075238815
Gyártó száma 6401882
L-szám L24100 33

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,4 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 50 mm
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,4 mm
  • Dmin. Távolság 65 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: