GHDKR 25-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800706
EAN / GTIN 7291075056167
Gyártó száma 2800706
L-szám L23920 619

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 19 mm
  • Működési szélesség (WF) 33 mm
  • Fej hossza (bal) 44 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz