GHAPR 31.7-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800631
EAN / GTIN 7291075090246
Gyártó száma 2800631
L-szám L23920 934

Leírás

Leírás:

Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 6,1 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,984”
  • Fej hossza (bal): 1,18”
  • Teljes hossz (OAL): 6,1”
  • Szár magassága (H): 1-1/4″
  • Szár szélessége (B): 1-1/4″

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz