GHIR 38.1-815 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800625
EAN / GTIN 7291075232882
Gyártó száma 2800625
L-szám L23920 911

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,315 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,315 ″, teljes hossz (OAL) 12 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,59”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,315”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,315”
  • Működési szélesség (WF): 1,39”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 2-1/2″
  • Teljes hossz (OAL): 12”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz